Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 48377 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e U/UTP 100.00 m Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1837430-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48377
EAN/GTIN:
     4002888483773
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
LINDY 48377 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e U/UTP 100.00 m Grau 1 St.

Lindy 100m Cat.5e U/UTP Patchkabel grau

RJ45-Stecker (Snagless) mit Knickschutz und Zugentlastung
Kategorie 5e
belegt nach Farbcode EIA/TIA 568B
1000Base-T-Unterstützung
Verdrahtung: 1:1
Farbe: grau

Konfektioniertes U/UTP Patchkabel.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 100 MHz · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 100.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Schirmung (Netzwerkkabel): U/UTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabellänge:
100.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
100 MHz
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
U/UTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, cat5e patchkabel 100m, patchkabel, cat5e patchkabel, 04002888483773, LINDY, 48377, LINDY 100m Cat.5e U/UTP Patchkabel grau, ethernetkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 39,27*
€ 51,95*
€ 6,78*
ab € 40,87*
€ 54,21*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 42,85*
€ 56,60*
€ 4,00*
ab € 44,53*
€ 58,68*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 63,16*
€ 82,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.