Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1837424-MU Herst.-Nr.: 41755 EAN/GTIN: 4002888417556 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | USB-Version | USB 2.0 |  | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | USB B |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Stecker |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Stecker |  | Produktfarbe | Transparent |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | AWG Kabelgröße | 28/26 |  | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s |  | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 5 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb druckerkabel 5m, usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 3,30* | € 4,66* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,61* | € 5,09* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,82* | € 5,38* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 3,67* | € 5,38* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 5,70* | € 8,01* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|