Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41734 Videokabel-Adapter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 41734 Videokabel-Adapter Schwarz
Lindy 41734 Videokabel-Adapter Schwarz
Lindy 41734 Videokabel-Adapter Schwarz
Lindy 41734 Videokabel-Adapter Schwarz
Lindy 41734 Videokabel-Adapter Schwarz
Lindy 41734 Videokabel-Adapter Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1837421-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41734
EAN/GTIN:
     4002888417341
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Der Lindy Aktivkonverter für DisplayPort auf DVI ist konzipiert für den Anschluss einer mit DisplayPort ausgestatteten AV-Quelle, z. B. eines PC oder Laptop an einen DVI-Monitor. Er unterstützt hochauflösende Videosignale bis zu 1920x1200@60Hz. Die aktive Konvertierung gewährleistet die Kompatibilität mit verschiedenen Grafikkarten wie AMD Eyefinity, NVIDIA Surround und Intel Collage.
 
Der Konverter kann auch verwendet werden, um dem aktuell verwendeten Setup ein weiteres Display hinzuzufügen, und so die verfügbare Desktop-Arbeitsfläche zu erweitern und die Produktivität zu erhöhen. Durch seinen kompakten und leichtgewichtigen Formfaktor und die bequeme Plug & Play-Installation ist er auch für unterwegs ideal geeignet.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verbindungstyp
Mini DisplayPort, DVI-D
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Tiefe
170 mm
Weitere Suchbegriffe: DVI Verlängerung, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel dvi, videoadapter, kabelkonverter, videoanschlussadapter, AV-Adapter, signalwandler, schnittstellenadapter, videoübertragungsadapter, monitoradapter, HDMI-Adapter, VGA-Konverter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 12,46*
€ 16,96*
1
€ 4,95*
ab € 13,55*
€ 18,38*
1
€ 6,78*
ab € 13,67*
€ 18,53*
1
Frei Haus
ab € 14,49*
€ 19,62*
Lager 102
11
1
€ 4,95*
ab € 18,92*
€ 25,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.