Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LINDY 41734 DisplayPort / DVI Konverter [1x DisplayPort Stecker - 1x DVI-Buchse 24+5pol.] Schwarz 15.00 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1837421-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41734
EAN/GTIN:
     4002888417341
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Lindy DisplayPort an DVI-D Adapter (aktiv, Eyefinity, Surround, Collage kompatibel)

Konvertiert ein DisplayPort-Signal in DVI
Unterstützt Auflösungen bis 1920x1080@60Hz
Zum Anschluss eines zweiten Monitors für erweiterten oder gespiegelten Desktop
Schnelle und einfache Plug & Play-Installation

Dieser DP an DVI-D Adapter konvertiert das DisplayPort Grafiksignal in ein Standard DVI-D Signal, so dass jeder handelsübliche DVI-D Monitor am Gerät betrieben werden kann. Er unterstützt die AMD Eyefinity, die Intel Collage und die NVIDIA Surround Technologie, das heißt, dass 3 und mehr Monitore angeschlossen werden können. Der Adapter wird direkt am DP-Anschluss angeschlossen und über ein Standard-DVI-Kabel mit dem DVI-Monitor oder -Projektor verbunden.   Zur Verwendung an allen anderen Geräten mit DP AusgangKonvertiert das DP Ausgangssignal auf DVI-DDisplayPort 1.2 kompatibelMaximale DVI Auflösung 1920 x 1200 - bei Verwendung mit DVI/HDMI Adapter und einem HDMI Monitor werden auch höhere Auflösungen bis UHD 4K30 unterstützt)DP Stecker an DVI-D BuchseLänge: ca. 17cm (inkl. Steckern)Enthält aktive Elektronik zur SignalkonvertierungDer Adapter ist AMD Eyefinity, NVIDIA Surround sowie INTEL Collage kompatibel und unterstützt 3 und mehr Monitore

Ausstattung:
AV-Schnittstelle: DisplayPort auf DVI
Schnittstellen-Standard: DisplayPort 1.1 / DVI
Unterstützte Bandbreite: 4.45Gbit/s
Maximale Eingangsauflösung: 1920x1200@60Hz
Maximale Ausgangsauflösung: 1920x1200@60Hz
Chipsatz: PS171
HDCP-Unterstützung: HDCP 1.3
Audio: -
Separate Audio-Ports: -
Spezielle Eigenschaften: -

Eingänge: DisplayPort-Stecker
Ausgänge: DVI-D-Buchse

Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH:
-20x26x9.5mm (0.79x1.02x0.37in) / DP
-43x45x14.5mm (1.69x1.77x0.57in)
Kabellänge: 150mm (5.91in)
Gehäusematerial: ABS
Mantelmaterial: PVC
Manteldurchmesser: 4.5mm (0.18in)
Minimaler Biegeradius: 45mm (1.77in)
Nettogewicht Gerät/e: 0.030kg (0.07lb)
Betriebstemperatur: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
Lagertemperatur: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
Feuchtigkeit: 20 - 90% RH (nicht kondensierend)

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DisplayPort,DVI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DVI-Buchse 24+5pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1200 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Konverter · Kabellänge: 15.00 cm · Produkt-Art: TV, Monitor Konverter

Weitere Informationen:
Kabellänge:
15.00 cm
Kabel-Ausführung:
Konverter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DisplayPort Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DVI-Buchse 24+5pol.
1c. Marke:
LINDY
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Farbe:
schwarz
Anschluss-Typ:
DisplayPort | DVI
Auflösung Video optisch:
1920 x 1200 Pixel
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV, Monitor Konverter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,64*
€ 16,51*
€ 2,50*
ab € 14,04*
€ 16,53*
€ 6,78*
ab € 14,24*
€ 16,76*
€ 3,80*
ab € 14,31*
€ 16,84*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 16,42*
€ 19,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lindy
36481
ab € 6,68*
Ähnlich
Lindy
36482
ab € 8,76*
Ähnlich
Lindy
36483
ab € 10,15*
Ähnlich
Lindy
36484
ab € 11,72*
Ähnlich
Lindy
40914
ab € 14,83*
Ähnlich
Lindy
40915
ab € 15,66*
Ähnlich
Lindy
41005
ab € 7,59*
Ähnlich
Lindy
41068
ab € 17,00*
Ähnlich
Lindy
41491
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.