Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1837420-MU Herst.-Nr.: 41509 EAN/GTIN: 4002888415095 |
| |
|
|  |  |
 | CROMO HDMI Doppelkupplung verbindet zwei HDMI Kabel miteinander, unterstützt alle HDMI und HDCP Spezifikationen und Protokolle Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Metallisch | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | HDMI Type A (Standard) |  | Anschluss 2 | HDMI Type A (Standard) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 7,85* | € 10,85* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 7,86* | € 10,86* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,70* | € 12,32* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 8 |  | € 4,90* | ab € 9,97* | € 12,67* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,04* | € 16,98* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|