Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 3m Mini DisplayPort auf HDMI 4K30Hz Adapterkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 3m Mini DisplayPort auf HDMI 4K30Hz Adapterkabel
Lindy 3m Mini DisplayPort auf HDMI 4K30Hz Adapterkabel
Lindy 3m Mini DisplayPort auf HDMI 4K30Hz Adapterkabel
Artikel-Nr.:
     102-1837415-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36928
EAN/GTIN:
     4002888369282
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Mini HDMI Kabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Stecker
Mini DP Male to HDMI A Male
Unterstütze Auflösung
4 8bit
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
259 mm
Verpackungstiefe
236 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, UL, UKCA
Zertifizierung
CE, FCC
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Stecker
Steckverbinder 2 Geschlecht
Stecker
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5 mm
Breite
45 mm
Tiefe
21.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, mini hdmi kabel 3m, hdmi kabel typ-c auf typ-c, videoadapter, kabelkonverter, videoanschlussadapter, AV-Adapter, signalwandler, schnittstellenadapter, videoübertragungsadapter, monitoradapter, HDMI-Adapter, VGA-Konverter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 4,80*
ab € 10,18*
€ 13,78*
1
€ 4,95*
ab € 10,62*
€ 15,12*
1
€ 6,78*
ab € 11,17*
€ 15,12*
2 Tage
19
1
€ 10,00*
ab € 11,23*
€ 15,19*
Lager 102
82
1
€ 4,95*
ab € 13,83*
€ 18,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.