Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Mini-DisplayPort / HDMI Adapterkabel Mini DisplayPort Stecker, HDMI-A Stecker 3.00 m Schwarz 36928 DisplayPort-Ka


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1837415-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36928
EAN/GTIN:
     4002888369282
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
LINDY Mini-DisplayPort / HDMI Adapterkabel Mini DisplayPort Stecker,HDMI-A Stecker 3.00 m Schwarz 36928 DisplayPort-Kabel

Lindy Kabel Mini DisplayPort/HDMI 4K30 (DP: passiv) 3m

Unterstützt DisplayPort- und HDMI-Auflösungen bis 3840x2160 (YCbCr 4:4:4 12bpc) bei 30Hz
Unterstützt HDCP, DPCP, Full HD 1080p und 3D
Unterstützt unkomprimiertes Audio (LPCM), sowie DTS, Dolby Digital, DTS-HD, Dolby True HD
Elektronisches Konverterkabel mit Elektronik im HDMI-Stecker, konveriert nur in der angebenen Richtung!

Das LINDY 4K DisplayPort-Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs und anderen Geräten mit Mini-DisplayPort-Ausgang geeignet. Es wandelt die Signale des mDP in HDMI-Signale, die ihre Geräte mit HDMI-Eingangsbuchse, z.B. Flachbildfernseher, AV-Receiver oder Beamer darstellen können.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Mini-DisplayPort,HDMI · Anschlüsse: Mini DisplayPort Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabellänge: 3.00 m · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Verbindungsart: Mini DisplayPort auf HDMI-A

Hinweis:
Die Audio-Ausgabe wird nur unterstützt, wenn die Grafikkarte des Rechners dies unterstützt. Diverse On-Board DisplayPort-Grafikadapter z.B. Mobile Intel 4 Series Express Chipset in Notebooks (z.B. Dell E6400) als auch entsprechende Versionen auf Desktop-Rechnern unterstützen die Audioausgabe über den DisplayPort zum Teil nicht, auch wenn eine HDMI-Unterstützung (Intel High Definition Audio HDMI Service) bei den Audiocontroller-Einstellungen eingerichtet wurde. In diesem Falle muss eine separate Audioverbindung geschaffen werden.

Andere Systemkonfigurationen mit separater Grafikkarte, wie z.B. NVIDIA Grafik im Dell Notebook E6500 können Audio über den DisplayPort ausgeben, hier unterstützt der Adapter auch die Audioausgabe über HDMI.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
Mini DisplayPort Stecker | HDMI-A Stecker
Verbindungsart:
Mini DisplayPort auf HDMI-A
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
Mini-DisplayPort | HDMI
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C, Mini HDMI Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, mini hdmi kabel 3m, mini hdmi kabel, 04002888369282, LINDY, 36928, LINDY Mini DisplayPort/HDMI 4K30 3m, bildschirmanschluss
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 9,68*
€ 13,51*
2 Tage
8
1
€ 10,00*
ab € 9,86*
€ 13,75*
1
€ 6,78*
ab € 9,87*
€ 13,76*
4
€ 6,95*
ab € 10,52*
€ 14,53*
Lager 102
45
1
Frei Haus
ab € 17,86*
€ 24,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.