Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1837414-MU Herst.-Nr.: 36924 EAN/GTIN: 4002888369244 |
| |
|
|  |  |
 | Das LINDY 4K DisplayPort-Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs und anderen Geräten mit DisplayPort-Ausgang geeignet. Es wandelt die Signale des DisplayPort in HDMI-Signale, die ihre Geräte mit HDMI-Eingangsbuchse, z.B. Flachbildfernseher, AV-Receiver oder Beamer darstellen können. Weitere Informationen: Zertifikate | Zertifizierung | CE, FCC | Merkmale | Kabellänge | 5 m |  | Anschluss 1 | DisplayPort |  | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |  | Unterstützte Video-Modi | 1080p |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Plug | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 12,44* | € 17,15* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,72* | € 17,87* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 12,97* | € 17,88* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 6 |  | € 4,90* | ab € 14,43* | € 18,55* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 16,93* | € 23,45* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|