Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36923 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 36923 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lindy 36923 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lindy 36923 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lindy 36923 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lindy 36923 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lindy 36923 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1837413-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36923
EAN/GTIN:
     4002888369237
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Beschreibung
Das LINDY 4K DisplayPort-Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs und anderen Geräten mit DisplayPort-Ausgang geeignet. Es wandelt die Signale des DisplayPort in HDMI-Signale, die ihre Geräte mit HDMI-Eingangsbuchse, z.B. Flachbildfernseher, AV-Receiver oder Beamer darstellen können.
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport, videoadapter, kabelkonverter, videoanschlussadapter, AV-Adapter, signalwandler, schnittstellenadapter, videoübertragungsadapter, monitoradapter, HDMI-Adapter, VGA-Konverter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,35*
€ 14,12*
1
€ 4,95*
ab € 10,57*
€ 14,51*
1
€ 4,80*
ab € 10,63*
€ 14,51*
1
€ 6,78*
ab € 11,57*
€ 15,78*
Lager 102
74
1
€ 4,95*
ab € 16,41*
€ 22,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.