Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1837412-MU Herst.-Nr.: 36922 EAN/GTIN: 04002888369220 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung Das LINDY 4K DisplayPort-Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs und anderen Geräten mit DisplayPort-Ausgang geeignet. Es wandelt die Signale des DisplayPort in HDMI-Signale, die ihre Geräte mit HDMI-Eingangsbuchse, z.B. Flachbildfernseher, AV-Receiver oder Beamer darstellen können. Weitere Informationen: Sonstiges | Produkttyp | Videokabeladapter |  | Länge: | 2 m |  | Steckverbinder A: | DisplayPort Stecker |  | Steckverbinder B: | HDMI Typ A Stecker |  | Farbe: | Schwarz |  | Gehäusematerial: | PVC |  | Garantie: | 2 Jahre |  | Zertifikate: | CE, UKCA, RoHS, REACH, UL |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 9,33* | € 12,93* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 9,55* | € 13,23* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 9,76* | € 13,50* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 10,16* | € 14,04* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 11,22* | € 15,86* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|