Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1837411-MU Herst.-Nr.: 36921 EAN/GTIN: 4002888369213 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung Das LINDY 4K DisplayPort-Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs und anderen Geräten mit DisplayPort-Ausgang geeignet. Es wandelt die Signale des DisplayPort in HDMI-Signale, die ihre Geräte mit HDMI-Eingangsbuchse, z.B. Flachbildfernseher, AV-Receiver oder Beamer darstellen können. Weitere Informationen: Zertifikate | Zertifizierung | CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH, UL, California Proposition 65 | Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Anschluss 1 | DisplayPort |  | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | HDMI-Version | 1.4 |  | DisplayPorts-Version | 1.2 |  | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |  | Unterstützte Video-Modi | 1080p |  | Datenübertragungsrate | 10.2 Gbit/s |  | Biegeradius (min.) | 73 mm |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Leitermaterial | Verzinntes Kupfer |  | Nominale Abschwächung | 100MHz~450MHz -2.44--5.099dB 450MHz~8100MHz -5.094~32.906dB |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Kabeltyp | Rundkabel |  | Material Stecker-Gehäuse | Polyvinyl chloride (PVC) / Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |  | Kontaktmaterial | Kupfer |  | AWG Kabelgröße | 28 |  | Farbtiefe | 8 Bit |  | Farbabtastung | 4:4:4 |  | Kabelschirmung | Aluminium-Geflecht | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 7.3 mm |  | Stecker 1 Abmessungen (BxTxH) | 36.4 x 20.5 x 9.4 mm |  | Stecker 2 Abmessungen (BxTxH) | 37.5 x 20.5 x 10.5 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 45 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 80 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport, videoadapter, kabelkonverter, videoanschlussadapter, AV-Adapter, signalwandler, schnittstellenadapter, videoübertragungsadapter, monitoradapter, HDMI-Adapter, VGA-Konverter |
|  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 8,51* | € 11,56* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 8,61* | € 11,58* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 8,72* | € 11,73* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 9,21* | € 12,40* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 12,21* | € 16,68* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|