Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36927 Videokabel-Adapter DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 36927 Videokabel-Adapter DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lindy 36927 Videokabel-Adapter DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lindy 36927 Videokabel-Adapter DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lindy 36927 Videokabel-Adapter DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lindy 36927 Videokabel-Adapter DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lindy 36927 Videokabel-Adapter DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1837409-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36927
EAN/GTIN:
     4002888369275
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Das LINDY 4K DisplayPort-Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs und anderen Geräten mit Mini-DisplayPort-Ausgang geeignet. Es wandelt die Signale des mDP in HDMI-Signale, die ihre Geräte mit HDMI-Eingangsbuchse, z.B. Flachbildfernseher, AV-Receiver oder Beamer darstellen können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C, Mini HDMI Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, hdmi kabel typ-a auf displayport, videoadapter, kabelkonverter, videoanschlussadapter, AV-Adapter, signalwandler, schnittstellenadapter, videoübertragungsadapter, monitoradapter, HDMI-Adapter, VGA-Konverter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 9,72*
€ 12,49*
1
€ 4,95*
ab € 10,32*
€ 13,54*
1
€ 6,78*
ab € 10,64*
€ 13,64*
1
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 14,42*
Lager 102
30
1
€ 7,90*
ab € 13,87*
€ 17,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.