Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36926 Videokabel-Adapter 1 m HDMI Typ A (Standard) Mini DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 36926 Videokabel-Adapter 1 m HDMI Typ A (Standard) Mini DisplayPort Schwarz
Lindy 36926 Videokabel-Adapter 1 m HDMI Typ A (Standard) Mini DisplayPort Schwarz
Lindy 36926 Videokabel-Adapter 1 m HDMI Typ A (Standard) Mini DisplayPort Schwarz
Lindy 36926 Videokabel-Adapter 1 m HDMI Typ A (Standard) Mini DisplayPort Schwarz
Lindy 36926 Videokabel-Adapter 1 m HDMI Typ A (Standard) Mini DisplayPort Schwarz
Lindy 36926 Videokabel-Adapter 1 m HDMI Typ A (Standard) Mini DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1837408-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36926
EAN/GTIN:
     4002888369268
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Das LINDY 4K DisplayPort-Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs und anderen Geräten mit Mini-DisplayPort-Ausgang geeignet. Es wandelt die Signale des mDP in HDMI-Signale, die ihre Geräte mit HDMI-Eingangsbuchse, z.B. Flachbildfernseher, AV-Receiver oder Beamer darstellen können.

- Unterstützt DisplayPort- und HDMI-Auflösungen bis 3840x2160 (YCbCr 4:4:4 12bpc) bei 30Hz
- Unterstützt HDCP, DPCP, Full HD 1080p und 3D
- Unterstützt unkomprimiertes Audio (LPCM), sowie DTS, Dolby Digital, DTS-HD, Dolby True HD
- Elektronisches Konverterkabel mit Elektronik im HDMI-Stecker, konveriert nur in der angebenen Richtung!
- Anschlüsse:
- Mini-DisplayPort-Stecker
- HDMI-Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C, Mini HDMI Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, mini displayport adapter, hdmi kabel typ-c auf typ-c, videoadapter, kabelkonverter, videoanschlussadapter, AV-Adapter, signalwandler, schnittstellenadapter, videoübertragungsadapter, monitoradapter, HDMI-Adapter, VGA-Konverter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 7,87*
€ 10,78*
1
€ 4,95*
ab € 8,48*
€ 11,72*
1
€ 6,78*
ab € 8,62*
€ 11,82*
3 Tage
15
1
€ 10,00*
ab € 8,73*
€ 11,97*
Lager 102
15
1
€ 7,90*
ab € 12,24*
€ 16,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.