Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Freevision Freevision VILTA G 3-Achsen Gimbal für GoPro Hero Gimbal elektrisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1837331-BP
Hersteller:
     Freevision
Herst.-Nr.:
     VILTA-G
EAN/GTIN:
     6970889190113
Suchbegriffe:
Freevision
VILTA-G
Freevision VILTA G 3-Achsen Gimbal ...
N/A
Freevision VILTA G 3-Achsen Gimbal für GoPro

VILTA G 3-Achsen Gimbal für GoPro

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 430 g · Produktabmessung, Breite: 94 mm · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Länge: 258 mm · Stativ-Typ (Kategorisierung): Gimbal elektrisch · Transportlänge: 258 mm · Weitere technische Daten: Kompatibel mit:
GoPro Hero3/3+ Hero 4, Hero 5
Akkukapazität Gimbal: 350 mAh
Akkukapazität Handgriff: 2000 mAh
WIFI Frequenz: 2.412 - 2.462 GHz

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
41 mm
Produktabmessung, Länge:
258 mm
Produktabmessung, Breite:
94 mm
1c. Marke:
Freevision
Weitere technische Daten:
Kompatibel mit:<br>GoPro Hero3/3+ Hero 4, Hero 5<br>Akkukapazität Gimbal: 350 mAh<br>Akkukapazität Handgriff: 2000 mAh<br>WIFI Frequenz: 2.412 - 2.462 GHz
Transportlänge:
258 mm
Gewicht:
430 g
Produkt-Art:
Gimbal elektrisch
Weitere Suchbegriffe: steadycam
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 139,06*
€ 146,12*
€ 4,49*
ab € 150,32*
€ 158,34*
Lager 102
Frei Haus
ab € 186,16*
€ 197,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,22*
€ 228,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,42*
€ 226,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,27*
€ 223,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,16*
€ 215,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.