Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 45580 Netzwerkkabel Grau 0,3 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 45580 Netzwerkkabel Grau 0,3 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Lindy 45580 Netzwerkkabel Grau 0,3 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Lindy 45580 Netzwerkkabel Grau 0,3 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Lindy 45580 Netzwerkkabel Grau 0,3 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     102-1837292-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     45580
EAN/GTIN:
     4002888455800
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
SSTP-S/FTP Patchkabel, halogenfrei mit Messprotokoll, 2x RJ45 Stecker geschirmt mit goldbeschichteten Kontakten, 10/100/1000Base-T-Unterstützung

- GHMT zertifiziert
- LSOH-Kabel
- PIMF-Kabel (Paare In Metallfolie)
- 10/100/1000Base-T-Unterstützung
- Kategorie 6, Klasse E, 26 AWG, 4 Adernpaare
- Gigabit kompatibel
- Stecker: RJ45 geschirmt, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte (1,3µm (50µ"))
- belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B
- Farbe: grau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.2 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 21.5 x 8.3 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 21.5 x 8.3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 60 °C
Sonstige Funktionen
Kategorie
6
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium/Polyester
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
Kabel-Klasse
E
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
18.6 mm
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS, REACH, UL
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patch-kabel rj-45, patchkabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 3,19*
€ 4,57*
1
€ 6,78*
ab € 3,46*
€ 4,96*
1
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 5,31*
1
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,31*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 8,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.