Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Strom Verlängerungskabel [1x Kaltgeräte-Stecker C14 - 1x Kaltgeräte-Buchse C13] 0.50 m Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1837287-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     30470
EAN/GTIN:
     4002888304702
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
Stromverlängerungskabel
LINDY Strom Verlängerungskabel [1x Kaltgeräte-Stecker C14 - 1x Kaltgeräte-Buchse C13] 0.50 m Blau

Lindy 0,5m IEC Verlängerung, blau

Ideal um die Verkabelung verschiedenster Schalt- und Serverschränke farblich zu strukturieren

Die LINDY Stromkabel sind sowohl für den professionellen Bereich (Tonstudios, Lichtanlagen, Veranstaltungsräume jeglicher Art, etc.) als auch im privaten Bereich die beste Wahl. Die Kabel sind in verschiedenen Farben verfügbar und dadurch optimal für die Strukturierung von Schalt- oder Serverschränken geeignet. Durch die hohe Temperaturbeständigkeit von -10°C bis 70°C während des Betriebs, können Sie die Kabel problemlos in nicht klimatisierten Umgebungen einsetzen.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Kaltgeräte-Stecker C14 · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Kaltgeräte-Buchse C13 · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Blau · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabellänge: 0.50 m

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Kaltgeräte-Stecker C14
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Kaltgeräte-Buchse C13
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Strom
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14, 04002888304702, LINDY, 30470, LINDY 0, 5m IEC Verlaengerung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 1,92*
€ 2,97*
1
€ 6,78*
ab € 2,12*
€ 3,27*
1
€ 4,00*
ab € 3,01*
€ 5,21*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,72*
€ 5,64*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 7,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.