Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1837282-MU Herst.-Nr.: 30478 EAN/GTIN: 04002888304788 |
| |
|
|  |  |
 | Ideal um die Verkabelung verschiedenster Schalt- und Serverschränke farblich zu strukturieren Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Produktfarbe | Rot |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Kabellänge | 2 m |  | Anschluss 1 | C14-Koppler |  | Anschluss 2 | C13-Koppler |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,80* | ab € 3,11* | € 4,29* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,90* | € 5,35* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,03* | € 5,53* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,99* | € 5,53* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,69* | € 7,91* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|