Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1837269-BP Herst.-Nr.: 30423 EAN/GTIN: 4002888304238 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY Strom Anschlusskabel [1x Euro-Stecker - 1x Kleingeräte-Buchse C7] 5.00 m Schwarz
Lindy 5m Euro Netzstecker an IEC C7
Ideal für die Verbindung von schutzisolierten Geräten mit C8-Steckverbinder an das europäische Stromversorgungsnetz (mit Ausnahme von UK)
Die LINDY Stromkabel sind sowohl für den professionellen Bereich (Tonstudios, Lichtanlagen, Veranstaltungsräume jeglicher Art, etc.) als auch im privaten Bereich die beste Wahl. Durch die hohe Temperaturbeständigkeit von -10°C bis 70°C während des Betriebs, können Sie die Kabel problemlos in nicht klimatisierten Umgebungen einsetzen.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Euro-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Kleingeräte-Buchse C7 · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 5.00 m
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 5.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Euro-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Kleingeräte-Buchse C7 | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Strom | Produkt-Art: | Strom Anschlusskabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04002888304238, LINDY, 30423, LINDY 5m Euro Netzstecker an IEC C7, Festplatten Stromkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 4,22* | € 6,24* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 4,24* | € 6,27* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 4,26* | € 6,30* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 5,60* | € 8,38* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 9,59* | € 13,73* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|