Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 2 Port USB KM Switch 2 Port Tastatur-/Maus-Umschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1837251-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     32165
EAN/GTIN:
     4002888321655
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
LINDY 2 Port USB KM Switch 2 Port Tastatur-/Maus-Umschalter

Lindy KM Tastatur & Maus Switch USB für 2 Rechner

2 Port USB Kabel-KM-Umschalter
Schaltet Tastatur und Maus zwischen zwei Rechnern um

KM-Switch ohne Video-Funktion Dieser smarte Tastatur-/Maus-Switch schaltet durch Verschieben des Mauszeigers auf den Monitor des anderen Windows oder Mac Rechners um! Stellen Sie einfach die Monitore der Rechner nebeneinander und schieben Sie den Mauszeiger auf den anderen Monitor und der Switch schaltet Maus und Tastatur automatisch um.  Weitere Umschaltfunktionen via Tastatur-Hotkey und Taskleisten- bzw. Dock-Icon. Ideal für Nutzer, die beide Bildausgaben der zwei Rechner permanent im Auge behalten wollen. Funktioniert auch an nur einem LCD Monitor mit mehreren Signaleingängen - z.B. digital DVI-D vom einen Rechner und analog VGA vom anderen Rechner - wenn zusätzlich der Monitor per Hand auf den anderen Eingang umgeschaltet wird.

Technische Daten:
Anzahl USB-Ports 2.0: 2 x · Anzahl Umschaltbarer PCs: 2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Port (Nur für Titel): 2 Port · Stromversorgung (LOV): über USB · Umschaltfunktion: Taste,Hot-Key

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.10 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromversorgung (LOV):
über USB
Umschaltfunktion:
Taste | Hot-Key
Anzahl USB-Ports 2.0:
2 x
Anzahl Umschaltbarer PCs:
2
Produkt-Art:
Tastatur-/Maus-Umschalter
Weitere Suchbegriffe: Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, USB Switch, usb switch 2 pc, usb switch, 04002888321655, LINDY, 32165, 2 Port USB KM Switch, monitorumschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 28,64*
€ 38,06*
€ 4,50*
ab € 28,53*
€ 38,07*
4 Tage
8
€ 10,00*
ab € 29,69*
€ 39,30*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 31,71*
€ 42,27*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 37,07*
€ 50,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.