Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon MF40200V2-1000U-A99 Axiallüfter 5 V/DC 13.08 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183724-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF40200V2-1000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon MF40200V2-1000U-A99 Axiallüfter 5 V/DC 13.08 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 20 mm

SUNON® DR MAGLev®-Lüfter

Die MAGLev®-Technologie arbeitet nach einem einzigartigen Prinzip. Das magnetische Lagersystem nutzt diese Kräfte zur Gleichlaufstabilisierung und verhindert so eine verschleißende Pendelneigung des Rotors, unabhängig von der Einbaulage des Lüfters.
SUNON®-Lüfter finden ihren Einsatz in allen Bereichen, wo Wärme abgeführt werden soll (z. B. Bauelemente-Kühlung, Schaltschrankbau, Computertechnik, Maschinenbau und vieles mehr). Zulassung: UL, CUR, TÜV.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Drehzahl: 6200 U/min · Druck max.: 39.83 Pa · Geräuschentwicklung (max.): 21 dB · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 25.00 cm · Lagerart (Details): Vapo (magnetisch) · Leistung: 0.62 W · Luftdurchsatz: 13.08 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Stromaufnahme max.: 123 mA · Weitere technische Daten: Ausführung: DR MagLev

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Vapo (magnetisch)
Kabellänge:
25.00 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 40 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
123 mA
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Sunon
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
MF40200V2-1000U-A99
Nennspannung:
5 V/DC
Luftdurchsatz:
13.08 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
21 dB
Drehzahl:
6200 U/min
Leistung:
0.62 W
Druck max.:
39.83 Pa
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 5 v/dc, axiallüfter dc, axialgebläse dc, Sunon, MF40200V2-1000U-A99, dr-lüfter, dust-resistant-lüfter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,62*
€ 6,03*
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 6,05*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 9,08*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 9,08*
7 Tage
24
€ 6,99*
ab € 13,60*
€ 19,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
FG-04
ab € 1,65*
Sonstiges
Richco
VG-1
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.