Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 12 V/DC 11.89 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 10 mm Sunon MB40101V2-0000-A99


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183722-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MB40101V2-0000-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
SUNON® DR MAGLev®-Lüfter

DR-Lüfter ("Dust Resistant") mit folgenden Vorteilen:
Die "Blanked & Seamless"-Technologie ermöglicht den bestmöglichen Schutz vor Ölaustritt.
Das innovative "Seal & Clip"-Design gewährleistet einen hohen Widerstand gegen das Eindringen von Staub.
Die MAGLev®-Technologie arbeitet zusätzlich nach einem einzigartigen Prinzip. Das magnetische Lagersystem nutzt diese Kräfte zur Gleichlaufstabilisierung und verhindert so eine verschleißende Pendelneigung des Rotors, unabhängig von der Einbaulage des Lüfters.
SUNON®-Lüfter finden ihren Einsatz in allen Bereichen, wo Wärme abgeführt werden soll (z. B. Bauelemente-Kühlung, Schaltschrankbau, Computertechnik, Maschinenbau und vieles mehr). Zulassung: UL, CUR, TÜV.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 5800 U/min · Druck max.: 27.38 Pa · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 27 dB · Kabellänge: 0.25 m · Lagerart: Vapo (magnetisch) · Leistung: 0.96 W · Luftdurchsatz: 11.89 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Stromaufnahme max.: 80 mA · Typ (Hersteller-Typ): MB40101V2-0000-A99 · Weitere technische Daten: Ausführung: DR MagLev

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, Sunon, MB40101V2-0000-A99, dr-lüfter, dust-resistant-lüfter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 10,22*
€ 4,00*
ab € 6,26*
€ 10,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
908522120
ab € 14,67*
Sonstiges
k.A.
FG-04
ab € 1,04*
Sonstiges
Richco
FMM-1
ab € 0,199*
Sonstiges
Richco
VG-1
ab € 0,0627*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG