Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41718 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 41718 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort HDMI Schwarz
Lindy 41718 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort HDMI Schwarz
Lindy 41718 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1836782-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41718
EAN/GTIN:
     4002888417181
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
38 g
Zertifikate
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Biegeradius (min.)
60 mm
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
PS8402A
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Stecker-Gehäuse
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Umwandlertyp
Passiver Videokonverter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
20.8 x 51 x 11.5 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
20.1 x 44.5 x 9 mm
Gewicht
30 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 10,16*
€ 13,76*
1
€ 4,50*
ab € 10,17*
€ 13,77*
2 Tage
43
1
€ 10,00*
ab € 10,81*
€ 14,64*
1
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 15,47*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 17,01*
€ 23,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.