Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 42782 USB Kabel USB 2.0 12 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 42782 USB Kabel USB 2.0 12 m USB A Schwarz
Lindy 42782 USB Kabel USB 2.0 12 m USB A Schwarz
Lindy 42782 USB Kabel USB 2.0 12 m USB A Schwarz
Lindy 42782 USB Kabel USB 2.0 12 m USB A Schwarz
Lindy 42782 USB Kabel USB 2.0 12 m USB A Schwarz
Lindy 42782 USB Kabel USB 2.0 12 m USB A Schwarz
Lindy 42782 USB Kabel USB 2.0 12 m USB A Schwarz
Lindy 42782 USB Kabel USB 2.0 12 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1836773-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42782
EAN/GTIN:
     4002888427821
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
Überbrücken Sie mit bis zu 5 Segmenten des USB Extendersystems Pro große Distanzen bis 56m!
Dieses Aktiv-Verlängerung Pro 12m kann nur kombiniert mit dem Gesamtsystem eingesetzt werden! Beachten Sie unbedingt die Installationshinweise

Aufbau eines Extendersystems mit mehreren Segmenten und Längen über 8m
- Das erste Segment am Rechner muss immer die 8m Aktiv-Verlängerung Pro, Art.Nr. 42780 sein
- Weitere Segmente können mit der Aktiv-Verlängerung Pro 12m, Art.-Nr. 42872, realisiert werden; sie erlaubt den Anschluss eines USB-Gerätes mit 100mA max. Energiebedarf
- Die USB Typ A Buchse verfügt über einen Hakenmechanismus, um das ungewollte Herausziehen der USB Stecker weiterer Verlängerungssegmente zu erschweren. In diese Buchse können daher nur USB Kabel oder entsprechend schlanke USB Geräte direkt eingesteckt werden!
- Verwenden Sie am Ende der Verlängerungsstrecke den Aktiv-Verlängerungs-Hub Pro 8m (Art.-Nr. 42871) oder 12m (Art.-Nr. 42873) wenn Sie mehr als ein USB Gerät oder Geräte mit hohem Energiebedarf anschließen wollen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Win ME, 2000, XP, Vista Mac OS Linux
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
26/20
Stecker-Material
Gold/Nickel
Kontaktmaterial
Messing
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Material Stecker-Gehäuse
Kunststoff
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Übertragungsmedium
Verdrilltes Paar
Nominale Abschwächung
0.064 MHz, -0.08 dB 0.256MHz, -0.11 dB 0.512MHz, -0.13 dB 0.772 MHz, -0.15 dB 1 MHz, -0.2 dB 4 MHz, -0.39 dB 8 MHz, -0.57 dB 12 MHz, -0.76 dB 24 MHz, -0.95 dB 48 MHz, -1.35dB 96 MHz, -1.9 dB 200 MHz, -3.2 dB 400 MHz, -5.8 dB
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
12 m
Kabeldurchmesser
5 mm
Gewicht
420 g
Biegeradius (min.)
26 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
15 x 43 x 8 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
20 x 64 x 13 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
238 mm
Verpackungstiefe
202 mm
Verpackungshöhe
66 mm
Paketgewicht
597 g
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, usb hub
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 25,98*
€ 33,93*
€ 4,50*
ab € 25,96*
€ 33,94*
Frei Haus
ab € 26,90*
€ 35,41*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 27,85*
€ 36,44*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 32,12*
€ 42,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.