Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-A Buchse 12.00 m Schwarz 42782


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1836773-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42782
EAN/GTIN:
     4002888427821
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-A Buchse 12.00 m Schwarz 42782

Lindy USB 2.0 Aktiv-Verlängerung Pro 12m

USB Extender überbrückt Distanzen von 12 Meter zwischen PC und USB Device, kombinierbar für noch große Distanzen bis 60m

Dieses Aktiv-Verlängerung-Pro 12m sollte nur kombiniert mit dem Gesamtsystem eingesetzt werden! Beachten Sie unbedingt die Installationshinweise.  High Speed USB 2.0 Datentransfer mit bis zu 480MBit/s, abwärtskompatibel mit USB 1.1/1.0Jede Aktiv-Verlängerung erweitert die Reichweite um 12mMaximal 5 Aktiv-Verlängerungen können zwischen USB Host (Rechner) und USB Device verwendet werdenPlug & Play – Treiber im Betriebssystem enthaltenDie USB-Buchse Typ A verfügt über einen Hakenmechanismus, um das ungewollte Herausziehen der USB-Stecker weiterer Verlängerungssegmente zu erschweren. In diese Buchse können daher nur USB-Kabel oder entsprechend schlanke USB-Geräte direkt eingesteckt werden!  Aufbau eines Extendersystems mit mehreren Segmenten und Längen über 8m Das erste Segment am Rechner sollte immer die 8m Aktiv-Verlängerung Pro, Art.Nr. 42780 sein, bei manchen Mainboard Chipsets kann es hier mit der 12m Verlängerung zu instabiler Funktion kommenWeitere Zwischensegmente können mit der Aktiv-Verlängerung- Pro 12m, Art.Nr. 42782, realisiert werden, sie erlaubt den Anschluss eines USB-Gerätes mit 100mA max. Energiebedarf Verwenden Sie am Ende der Verlängerungsstrecke diesen Aktiv-Verlängerungs-Hub-Pro 12m, Art.Nr. 42783

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 12.00 m · Spezifikation: USB 2.0 · Verbindungsart: USB-A auf USB-A

Weitere Informationen:
Kabellänge:
12.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-A Buchse
Verbindungsart:
USB-A auf USB-A
Spezifikation:
USB 2.0
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, usb kabel typ a/a, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, 04002888427821, LINDY, 42782, LINDY USB 2.0 Aktiv-Verlaeng. Pro 12m, usb host kabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 25,44*
€ 34,33*
€ 6,78*
ab € 25,82*
€ 34,89*
2 Tage
19
€ 10,00*
ab € 25,92*
€ 34,93*
€ 4,00*
ab € 26,71*
€ 35,96*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 39,62*
€ 51,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.