Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1836761-BP Herst.-Nr.: 38015 EAN/GTIN: 4002888380157 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY LINDY HDMI Extender/Repeater HDMI Extender über Signalkabel 30 m
Lindy 50m HDMI 2.0 10.2G Repeater
Verlängert HDMI Signale mit Auflösungen bis 1080p über Distanzen bis 50m und UHD 4K30 Auflösungen bis 35m über HDMI SLD Kabel
Ideal zur Verwendung mit Home Theater, Set Top Boxen, Satellitenreceivern, Blu-Ray- und DVD Playern, Computern, HDTVs, Projektoren etc. * Unterstützt HDTV / HDMI mit HDCP 1.4 bis 4K @ 30Hz, 12 Bit (4:2:2) BT.2020 HDR10@24Hz Blu-ray UHDUnterstützt Auflösungen bis 1080p bei Kabellängen bis 30m am Eingang + 20m am Ausgang * bei Verwendung von LINDY HDMI SLD oder GOLD KabelnUnterstützt UHD 4K @30Hz bei Kabellängen bis 20m am Eingang + 15m am Ausgang * bei Verwendung von LINDY HDMI SLD Kabeln * Hinweis: Die Stromversorgung erfolgt über den HDMI Anschluss der Signalquelle. Es gib einige HDMI Quellen, die nicht genügend Strom über ihren HDMI Ausgang liefern. In einem solchen Falle sind die erreichbaren Kabellöängen stark eingeschränkt, verwenden Sie in einem solchen Falle unseren HDMI Stromeinspeisungsadapter Nr. 41080.
Technische Daten: A/V-Extender-Besonderheiten: eingebauter Verstärker · Auflösung horizontal: 3840 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Reichweite (max.): 30 m · Übertragungsart (A/V-Extender): über Signalkabel
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Auflösung (max.): | 3840 x 2160 Pixel | A/V-Extender-Besonderheiten: | eingebauter Verstärker | Übertragungsart (A/V-Extender): | über Signalkabel | Reichweite (max.): | 30 m | Produkt-Art: | HDMI Extender |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04002888380157, LINDY, 38015, LINDY HDMI Extender/Repeater, über Signalkabel verlängern |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 13,88* | € 19,27* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 13,90* | € 19,30* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 13,91* | € 19,31* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 14,62* | € 20,29* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 24,67* | € 33,16* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|