Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1836492-MU Herst.-Nr.: 42780 EAN/GTIN: 04002888427807 |
| |
|
|  |  |
 | Überbrücken Sie - in Kombination mit bis zu 4 weiteren Segmenten - große Distanzen bis 56m! - Stellt eine USB Typ A Anschlussbuchse zur Verfügung, an die ein USB Gerät mit niedrigem Strombedarf (100mA) angeschlossen werden kann - Die USB Typ A Buchse verfügt über einen Hakenmechanismus, um das ungewollte Herausziehen der USB Stecker weiterer Verlängerungssegmente zu erschweren. In diese Buchse können daher nur USB Kabel oder entsprechend schlanke USB Geräte direkt eingesteckt werden! - Kompatibel mit USB 2.0, abwärts kompatibel mit USB 1.1/1.0 - Unterstützt USB 2.0/1.1 Datentransferraten: High Speed (480 Mbit/s), Full Speed (12Mbit/s) und Low Speed (1,5Mbit/s) - Unterstützt Windows ME, 2k, XP, Vista, 7, Mac OS, Linux - Plug & Play –Treiber im Betriebssystem enthalten - Strombedarfsmeldung an USB Host: 5V 500mA - Maße: USB Stecker: 16,5x9,3mm / Aktivextender: 22x17mm. Weitere Informationen: Sonstiges | Produkttyp | USB-Aktivverlängerung |  | Länge: | 8 m |  | Steckverbinder A: | USB Typ A Stecker |  | Steckverbinder B: | USB Typ A Buchse |  | Farbe: | Schwarz |  | Gehäusematerial: | Kunststoff |  | Garantie: | 2 Jahre |  | Zertifikate: | CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 22,89* | € 29,46* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 23,11* | € 29,80* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 23,07* | € 29,80* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 24,94* | € 31,88* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 26,35* | € 34,06* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|