Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-A Buchse 8.00 m Schwarz 42780


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1836492-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42780
EAN/GTIN:
     4002888427807
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-A Buchse 8.00 m Schwarz 42780

Lindy USB 2.0 Aktiv-Verlängerung Pro 8m

Überbrücken Sie 8m Entfernung zwischen USB Devices oder mit bis zu 4 weiteren Segmenten noch größere Distanzen bis über 60m

Überbrückt USB-Distanzen bis 8m, in Kombination mit weiteren Segmenten (Art.-Nr. 42781, 42782, 42783, 42923) bis über 60mHigh Speed USB 2.0 Datentransfer mit bis zu 480MBit/s, abwärtskompatibel mit USB 1.1/1.0Plug & Play – Treiber im Betriebssystem enthaltenDie USB-Buchse Typ A verfügt über einen Hakenmechanismus, um das ungewollte Herausziehen der USB-Stecker weiterer Verlängerungssegmente zu erschweren. In diese Buchse können daher nur USB-Kabel oder entsprechend schlanke USB-Geräte direkt eingesteckt werden  Aufbau eines Extendersystems mit mehreren Segmenten und Längen über 8m Das erste Segment am Rechner sollte immer die 8m Aktiv-Verlängerung-Pro, Art.Nr. 42780 sein, bei manchen Mainboard Chipsets kann es hier mit der 12m Verlängerung zu instabiler Funktion kommenWeitere Zwischensegmente können mit der Aktiv-Verlängerung- Pro 12m, Art.Nr. 42782, realisiert werden;, sie erlaubt den Anschluss eines USB-Gerätes mit 100mA max. Energiebedarf Verwenden Sie am Ende der Verlängerungsstrecke diesen Aktiv-Verlängerungs-Hub-Pro 12m, Art.Nr. 42783Für Distanzen über 60m ist unbedingt diese Reihenfolge der Segmente einzuhalten:         Nr. 42780, Nr. 42923, Nr. 42782, Nr. 42783

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 8.00 m · Spezifikation: USB 2.0 · Verbindungsart: USB-A auf USB-A

Weitere Informationen:
Kabellänge:
8.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-A Buchse
Verbindungsart:
USB-A auf USB-A
Spezifikation:
USB 2.0
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb kabel typ a/a, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, 04002888427807, LINDY, 42780, LINDY USB2.0 Aktivverlaengerung PRO 8m, usb host kabel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 21,78*
€ 29,14*
2
€ 6,95*
ab € 22,57*
€ 29,26*
2 Tage
20
1
€ 10,00*
ab € 22,08*
€ 29,63*
1
€ 6,78*
ab € 22,20*
€ 29,64*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 35,39*
€ 46,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.