Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 42817 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 42817 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A Schwarz
Lindy 42817 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A Schwarz
Lindy 42817 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1836490-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42817
EAN/GTIN:
     4002888428170
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
USB-Kabel dürfen laut USB-Standard nur 5m lang sein. Mit diesem Kabel verdoppeln Sie diese Länge!
Sie können bis zu 5 solcher Kabel hintereinander verwenden und erreichen damit maximal 25m Länge zwischen Rechner und Endgerät.
- Kompatibel mit USB 2.0
- Abwärtskompatibel mit USB-1.1-Controllern und -Geräten
- Unterstützt Transferraten für High-Speed (480Mb/s), Full Speed (12Mb/s) und Low Speed (1,5Mb/s)
- USB Bus powered
- unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000/XP/Vista, Mac OS 9 und höher, Linux.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/28
Stecker-Material
Nickel
Kontaktmaterial
Messing
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Material Stecker-Gehäuse
Kunststoff
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Übertragungsmedium
Verdrilltes Paar
Nominale Abschwächung
24AWG: 93.25Ohm/km 28AWG: 237.25Ohm/km
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Gewicht
180 g
Biegeradius (min.)
48 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
15 x 40 x 6 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
15 x 45 x 8 mm
Zertifikate
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
214 mm
Verpackungstiefe
146 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
200 g
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, usb kabel 5m, usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,24*
€ 13,70*
1
€ 4,80*
ab € 10,78*
€ 14,43*
1
Frei Haus
ab € 11,61*
€ 15,50*
2 Tage
30
1
€ 10,00*
ab € 11,69*
€ 15,54*
Lager 102
5
1
€ 4,95*
ab € 15,59*
€ 20,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.