Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LINDY DisplayPort / DVI Anschlusskabel 2.00 m 41957 Weiß [1x Mini-DisplayPort Stecker - 1x DVI-Stecker 18+1pol.]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1836486-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41957
EAN/GTIN:
     4002888419574
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
Lindy Mini DisplayPort an DVI-D Kabel 2m, Weiß

Unterstützt DVI-D Auflösungen bis 1920x1200
Kompatibel mit der DisplayPort 1.2 Spezifikation
Kompatibel mit der DVI Spezifikation für DVI-D Single Link bis 1,65 GBit/s.
Der Mini DisplayPort Stecker ist kompatibel zum Thunderbolt 1/2-Anschluss und allen aktuellen Notebooks, Dockingstationen, PCs und Tablet-Computern
Aktives Kabel mit Konverterelektronik (DP: passiv)

Das LINDY Mini-DP Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs, MacBooks und Tablets wie den Surface PRO mit mDP-Ausgang geeignet und gibt die Signale als DVI-D-Signale aus.

Geeignet für alle Geräte mit Mini DisplayPort Ausgang. Es wandelt die mDP Signale in DVI-D-Signale für Geräte mit DVI-D-Eingangsbuchse, z.B. Monitor, Flachbildfernseher, AV-Receiver oder Beamer.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DisplayPort,DVI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Mini-DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DVI-Stecker 18+1pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Produkt-Art: TV, Monitor Anschlusskabel · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Mini-DisplayPort Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DVI-Stecker 18+1pol.
1c. Marke:
LINDY
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Farbe:
weiß
Stecker-Ausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
DisplayPort | DVI
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Produkt-Art:
TV, Monitor Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, dvi kabel auf displayport 2m, dvi kabel auf displayport, dvi kabel auf displayport 18+1, LINDY, 41957, LINDY Mini DP an DVI-D Kabel weiss 2m, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 9,62*
€ 11,67*
€ 3,80*
ab € 9,70*
€ 11,76*
65 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,91*
€ 12,02*
€ 3,50*
ab € 12,23*
€ 14,74*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 18,15*
€ 21,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
121945
ab € 31,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.