Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zotac ZBOX CI620 Nano Barebone mit CPU Intel Core i3 i3-8130U 2 x 2.2 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1836114-BP
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZBOX-CI620NANO-BE
EAN/GTIN:
     4895173616709
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
DDR4 RAM
Komplett-PC
ZOTAC ZBOX CI620 Nano Barebone

Intel Core i3 Prozessor der 8. Generation
Völlig neues Design mit stärkerer passiver Kühlung
Das atmungsaktivste Design besher
Bis zu 32GB DDR4 SO-DIMM Speicher support
4K @ 60 Hz, HDMI 2.0, DisplayPort 1.2
VESA Mount fähig

Das neue passiv-gekühlte Gehäuse der ZBOX CI620 nano ist von Grund auf neu designed und ist an die Honigwabe – die stärkste Struktur aus der Natur - angelehnt. ZBOX CI620 nano ist der erste mini-PC Barebone mit Intel® Core™ Prozessor der 8. Generation und kann bis zu 25W TDP Prozessoren verarbeiten. Damit erreicht diese ZBOX die beste Performance innerhalb der ZBOX C-Serie und bleibt weiterhin lautlos.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 5 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 620 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 65 W · PC-Besonderheiten: Kensington Lock · Produkt-Art: Barebone mit CPU · Produktabmessung, Breite: 204 mm · Produktabmessung, Höhe: 129 mm · Produktabmessung, Tiefe: 68 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Generation: 8. Gen (Coffee Lake) · Prozessor / Model: i3-8130U · Prozessor / Serie: Intel Core i3 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.2 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.4 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C™,USB 3.0,HDMI®,DisplayPort,Kartenleser,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n/ac,Bluetooth® · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 2 x · Sockel: Intel® 1356 · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Lieferumfang:
WiFi Antenne,AC Adapter,Netzkabel,Benutzerhandbuch,Schnellinstallationsanleitung,Treiber-CD,VESA Halterung

Systemvoraussetzungen:
Unterstütztes Betriebssystem: Windows® 10 64-bit

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
68 mm
Produktabmessung, Höhe:
129 mm
Produktabmessung, Breite:
204 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
5 x
Schnittstellen: USB-C™:
2 x
Grafikkarten-Modell:
620
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C™ | USB 3.0 | HDMI® | DisplayPort | Kartenleser | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s)
PC-Besonderheiten:
Kensington Lock
Prozessor / Generation:
8. Gen (Coffee Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i3
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.4 GHz
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.2 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Sockel:
Intel® 1356
Prozessor / Model:
i3-8130U
Produkt-Art:
Barebone mit CPU
Weitere Suchbegriffe: Komplettsystem, Komplettsysteme, mini-PC, miniPC, Nettop, PC-Komplettsystem, zotac barebone, barebone, Zotac, ZBOX-CI620NANO-BE, ZBOX CI620 Nano, Aufrüst-PC, Aufrüst-PCs
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 340,34*
€ 343,62*
pro Stück
Frei Haus
ab € 346,52*
€ 349,86*
pro Stück
Frei Haus
ab € 346,60*
€ 349,94*
pro Stück
Frei Haus
ab € 351,56*
€ 354,95*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 389,37*
€ 393,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,02*
€ 467,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,62*
€ 467,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,37*
€ 463,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samsung
MZ-76Q1T0BW
ab € 92,64*
Zubehör
Samsung
MZ-76Q2T0BW
ab € 181,01*
Zubehör
Samsung
MZ-76Q4T0BW
ab € 361,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.