Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zotac ZBOX QK7P3000 Barebone mit CPU Intel Core i7 i7-7700T 4 x 2.9 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1836110-BP
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZBOX-QK7P3000-BE
EAN/GTIN:
     4895173615597
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
zotac barebone
barebone
ZOTAC ZBOX QK7P3000 Barebone

Intel® Core™ i7 Prozessor
NVIDIA Quadro P3000 6GB GDDR5
DDR4-Speicher-Unterstützung
4K 60 Hz fähig

Die ZBOX Q-Serie mit integrierten Quadro® Grafikkarten der P-Serie liefert mit verbesserter Visualisierung und High-Performance Computing die weltweit ersten Mini-PC der Workstation-Klasse.

Millionen Kreativ- und Technikexperten setzen auf die erstklassige Performance der NVIDIA Quadro®. Integriert in einem schlanken und kompakten Gehäuse werden die neuen ZBOX Mini-PCs der Q-Serie zu leichten und tragbaren Workstations für grafik- und datenintensive Anwendungen. Atemberaubendes Industriedesign, fortgeschrittene Spezialeffekte und komplexe wissenschaftliche Visualisierungen beschleunigen die Workflows und machen aus den Herausforderungen von heute die Geschäftserfolge von morgen.

Ausstattung:
Zotac QK7P3000, ZBOX. Prozessorsockel: LGA 1151 (Buchse H4). Prozessorfamilie: Intel® Core i7 der siebten Generation, Prozessor-Taktfrequenz: 2,9 GHz, Prozessor: i7-7700T. Arbeitsspeicher Typ: SO-DIMM, RAM-Speicher maximal: 32 GB, Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: 2133,2400 MHz. Unterstützte Speicherlaufwerke: Festplatte, SSD, unterstützte Speicherlaufwerksgrößen: 2.5 Zoll, SSD-Formfaktor: M.2. Grafikkarte-Familie: NVIDIA, Grafikkarte: Quadro P3000, Grafikkartenspeichertyp: GDDR5

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Grafikkarten Speicher: 6 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia Quadro · Grafikkarten-Modell: P3000 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 180 W · PC-Besonderheiten: Kensington Lock · Produkt-Art: Barebone mit CPU · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 203 mm · Produktabmessung, Tiefe: 62.2 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Generation: 7. Gen. (Kaby Lake) · Prozessor / Model: i7-7700T · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.9 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.8 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe NVM Express · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.1,USB-C™,USB 3.0,USB 2.0,HDMI®,DisplayPort,Kartenleser,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n/ac,Bluetooth® · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: USB 2.0: 2 x · Schnittstellen: USB 3.1: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Sockel: Intel® 1151 · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Lieferumfang:
WiFi Antenne,AC Adapter,Netzkabel,Benutzerhandbuch,Schnellstartinstallationsanleitung,Treiber-CD

Systemvoraussetzungen:
Unterstütztes Betriebssystem: Windows® 10 64-bit

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
62.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
203 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Grafikkarten Speicher:
6 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia Quadro
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Schnittstellen: USB 3.1:
1 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
P3000
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.1 | USB-C™ | USB 3.0 | USB 2.0 | HDMI® | DisplayPort | Kartenleser | Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
PC-Besonderheiten:
Kensington Lock
Prozessor / Generation:
7. Gen. (Kaby Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.8 GHz
Leistung Netzteil:
180 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.9 GHz
Schnittstellen: USB 2.0:
2 x
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Sockel:
Intel® 1151
SSD 1 Anschluss:
PCIe NVM Express
Prozessor / Model:
i7-7700T
Produkt-Art:
Barebone mit CPU
Weitere Suchbegriffe: Zotac, ZBOX-QK7P3000-BE, ZBOX QK7P3000, Aufrüst-PC, Aufrüst-PCs
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.318,62*
€ 1.331,75*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.333,91*
€ 1.348,29*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.358,97*
€ 1.375,39*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.366,96*
€ 1.384,36*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.529,68*
€ 1.560,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.560,01*
€ 1.856,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.529,68*
€ 1.820,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zotac
251-09100-4600F
ab € 35,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.