Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zotac ZBOX MAGNUS EK51060 Barebone Gaming mit CPU Intel Core i5 i5-7300HQ 4 x 2.5 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1836105-BP
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZBOX-EK51060-BE
EAN/GTIN:
     4895173613623
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
zotac barebone
barebone
ZOTAC ZBOX EK51060 Barebone

Intel Kaby Lake Prozessor der 7. Generation
ZOTAC GeForce GTX 1060 Desktop Grafikkarte
Bis zu 32GB DDR4-2400 Speicher-Unterstützung
Unterstützt bis zu 4 Bildschirme
2x USB 3.1 Gen 2 Ports (1 Type-C™)
Intel® Optane™ Memory ready
NVMe PCIe x4 M.2 SSD ready
VR Ready

Die MAGNUS EK51060 verbessert das Entertainment mit Hardware, welche die Essenz des Gaming erfasst. Das Design ermöglicht es, die Grenzen der Gaming-Experience zu erweitern und die perfekte Balance zwischen Power und Kühlung für flüsterleise Performance zu erzielen. Ein nativer 4K Display-Ausgang und überragende Full-HD Gaming Performance sind das Mindeste, das man von diesem spektakulärem Mini PC erwarten kann.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 4 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Grafikkarten Speicher: 3 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Modell: GTX1060 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 230 W · PC-Besonderheiten: Kensington Lock,VR Ready · Produkt-Art: Barebone Gaming mit CPU · Produktabmessung, Breite: 225 mm · Produktabmessung, Höhe: 203 mm · Produktabmessung, Tiefe: 128 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Generation: 7. Gen. (Kaby Lake) · Prozessor / Model: i5-7300HQ · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.5 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe NVM Express · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.1,USB-C™,USB 3.0,HDMI®,DisplayPort,DVI,Kartenleser,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n/ac,Bluetooth® · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: DisplayPort: 3 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB 3.1: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Sockel: Intel® 1440 · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Lieferumfang:
WiFi Antenne,AC Adapter,Netzkabel,Benutzerhandbuch,Schnellinstallationsanleitung,Treiber-CD

Systemvoraussetzungen:
Unterstütztes Betriebssystem: Windows® 10/8.1 (32/64-bit)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
128 mm
Produktabmessung, Höhe:
203 mm
Produktabmessung, Breite:
225 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Grafikkarten Speicher:
3 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia GeForce
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Schnittstellen: DisplayPort:
3 x
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
4 x
Schnittstellen: USB 3.1:
1 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
GTX1060
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.1 | USB-C™ | USB 3.0 | HDMI® | DisplayPort | DVI | Kartenleser | Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
PC-Besonderheiten:
Kensington Lock | VR Ready
Prozessor / Generation:
7. Gen. (Kaby Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.5 GHz
Leistung Netzteil:
230 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.5 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Sockel:
Intel® 1440
SSD 1 Anschluss:
PCIe NVM Express
Prozessor / Model:
i5-7300HQ
Produkt-Art:
Barebone Gaming mit CPU
Weitere Suchbegriffe: Zotac, ZBOX-EK51060-BE, ZBOX MAGNUS EK51060, Aufrüst-PC, Aufrüst-PCs
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 695,51*
€ 698,85*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 695,52*
€ 698,86*
pro Stück
Frei Haus
ab € 744,70*
€ 749,36*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 758,91*
€ 763,91*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 778,89*
€ 784,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,86*
€ 831,6434
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,52*
€ 827,6688
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Microsoft
KW9-00146
ab € 92,28*
Sonstiges
Microsoft
FQC-08922
ab € 122,74*
Sonstiges
BenQ
9H.LC8LA.TBE
ab € 118,08*
Sonstiges
Kingston Technology
HX424S14IB2K2/16
ab € 66,69*
Sonstiges
Symantec
21395096
ab € 17,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.