Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Panasonic Panasonic DMW-LA8GU Objektivadapter Adaptiert: Panasonic - Panasonic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1836010-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMW-LA8GU
EAN/GTIN:
     5025232749539
Suchbegriffe:
Objektivadapter
Panasonic DMW-LA8GU Kameraobjektivadapter

Panasonic DMW-LA8GU. Produktfarbe: Schwarz, Material: Aluminium

Technische Daten:
Adaptiert: Panasonic - Panasonic · Anschluss Kamera: Panasonic · Anschluss Objektiv: Panasonic · Gewicht: 105 g · Produkt-Art: Objektivadapter

Weitere Informationen:
Adaptiert:
Panasonic - Panasonic
1c. Marke:
Panasonic
Anschluss Kamera:
Panasonic
Anschluss Objektiv:
Panasonic
Gewicht:
105 g
Produkt-Art:
Objektivadapter
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, DMW-LA8GU, Panasonic DMW-LA8GU, N/A
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,99*
ab € 31,72*
€ 33,14*
10
Frei Haus
ab € 32,75*
€ 33,47*
1
€ 4,90*
ab € 32,84*
€ 38,41*
1
€ 3,50*
ab € 36,51*
€ 41,09*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 37,48*
€ 43,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,00*
€ 49,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,27*
€ 46,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,05*
€ 44,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,48*
€ 43,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.