Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kipon Kipon Adapter für Canon EF auf Fuji X Objektivadapter Adaptiert: Canon EF - Fuji X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1836003-BP
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     22279
EAN/GTIN:
     6900000013212
Suchbegriffe:
Objektivadapter
objektivadapter ef
KIPON Adapter für Canon EF auf Fuji X m. Apterture

Adapter für Canon EF auf Fuji X m. Apterture

Technische Daten:
Adaptiert: Canon EF - Fuji X · Anschluss Kamera: Fuji X · Anschluss Objektiv: Canon EF · Produkt-Art: Objektivadapter

Weitere Informationen:
Adaptiert:
Canon EF - Fuji X
1c. Marke:
Kipon
Anschluss Kamera:
Fuji X
Anschluss Objektiv:
Canon EF
Produkt-Art:
Objektivadapter
Weitere Suchbegriffe: Kipon, 22279, Kipon Adapter für Canon EF auf Fuji X
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 107,92*
€ 111,53*
Lager 102
Frei Haus
ab € 132,62*
€ 143,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,48*
€ 166,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,15*
€ 161,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,50*
€ 157,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,62*
€ 153,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.