Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kipon Kipon Makro Adapter für Leica M auf Fuji Objektivadapter Adaptiert: Leica-M - Fuji X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1835999-BP
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     22293
EAN/GTIN:
     6900000013311
Suchbegriffe:
Objektivadapter
KIPON Makro Adapter für Leica M auf Fuji X

Makro Adapter für Leica M auf Fuji X

Technische Daten:
Adaptiert: Leica-M - Fuji X · Anschluss Kamera: Fuji X · Anschluss Objektiv: Leica-M · Gewicht: 109 g · Material (Details): Aluminium · Produkt-Art: Objektivadapter

Weitere Informationen:
Adaptiert:
Leica-M - Fuji X
1c. Marke:
Kipon
Anschluss Kamera:
Fuji X
Anschluss Objektiv:
Leica-M
Material (Details):
Aluminium
Gewicht:
109 g
Produkt-Art:
Objektivadapter
Weitere Suchbegriffe: Kipon, 22293, Kipon Makro Adapter für Leica M auf Fuji
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 156,83*
€ 161,19*
Lager 102
Frei Haus
ab € 179,43*
€ 184,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,42*
€ 213,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,38*
€ 213,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,92*
€ 209,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,43*
€ 208,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.