Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1835955-MU Herst.-Nr.: 47511 EAN/GTIN: 4002888475112 |
| |
|
|  |  |
 | Konfektioniertes Flachbandkabel Flachband-Patchkabeln sind äußerst flexible und dünne Kabel für besondere Einsatzzwecke. Durch die extrem dünne Bauform können diese Kabel unter Teppichböden, Laminat / Parkett oder zwischen Sockelleiste und Wand verlegt werden. Sogar Türen und Fenster sind auch bei einem verlegten Kabel noch voll funktionsfähig.
- RJ45 Stecker mit Knickschutz und Zugentlastung - Flachbandkabel - ungeschirmt - 10/100 Base-T-Unterstützung - Verdrahtung: 1:1 - Farbe: rot Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Kabelstandard | Cat6 |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Rot |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |  | AWG Kabelgröße | 32 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 1,00* | € 1,61* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 1,01* | € 1,62* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,28* | € 2,03* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,18* | € 2,03* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,93* | € 3,17* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|