Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1835953-MU Herst.-Nr.: 47241 EAN/GTIN: 4002888472418 |
| |
|
|  |  |
 | F/UTP CCA-Patchkabel, Cat.6 (250MHz) im Snagless Design mit vergoldeten Kontakten. Für Ethernet bis Gigabit Ethernet (1GBase-T). Cat. 6-Kabel für Betriebsfrequenzen bis 250MHz in geschirmter Version mit als Folienschirm ausgeführter Gesamtschirmung (F/UTP). Cat.6-Kabel sind die Allrounder für den professionellen Sektor. Sie eignen sich hervorragend für Gigabit-Ethernet oder AV-Extension-Anwendungen. Die Kabel sind einzeln in einem Polybag verpackt. Die vergoldeten Kontakte sorgen für zuverlässige, korrosionsfreie Steckverbindungen über sehr lange Zeiträume hinweg. Der Snagless-Clipschutz verhindert das Brechen oder Abreißen des Rast-Clips am Stecker (Klinkenschutz). So lassen sich die Kabel lagern und verarbeiten, ohne sich mit den Clips ineinander zu verhaken. Die in der Netzwerktechnik verwendeten hohen Frequenzen bewirken durch den Skin-Effekt hohe Stromlast in den äußeren Schichten der Leiter, während die Leiterkerne elektrisch nur sehr gering belastet werden. Dies ermöglicht den Einsatz von Leitermaterial aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA), wodurch dieses Kabel gegenüber reinen Kupferkabeln wesentlich kosteneffizienter angeboten werden kann. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6 mm |  | Stecker 1 Abmessungen (BxTxH) | 11.6 x 22.8 x 8.3 mm |  | Stecker 2 Abmessungen (BxTxH) | 11.6 x 22.8 x 8.3 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 60 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 75 °C | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 0.5 m |  | Kabelstandard | Cat6 |  | Kabelschirmung | F/UTP (FTP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Grau |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel/Gold |  | Abschirmung Steckverbinder | Ja |  | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Leitermaterial | Kupferverkleidetes Aluminium (CCA) |  | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |  | AWG Kabelgröße | 26 |  | Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s |  | Frequenz | 250 MHz |  | Biegeradius (min.) | 72 mm | Zertifikate | Zertifizierung | RoHS, REACH, California Proposition 65 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 0,93* | € 1,44* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 1,01* | € 1,56* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,04* | € 1,67* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,09* | € 1,69* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,53* | € 2,44* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|