Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 45432 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 45432 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Lindy 45432 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Lindy 45432 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Lindy 45432 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     102-1835947-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     45432
EAN/GTIN:
     4002888454322
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Konfektioniertes UTP Patchkabel, halogenfrei mit Messprotokoll (100% Test), Kategorie 6, Klasse E, 24 AWG, 4 Adernpaare und Gigabit kompatibel

Konfektioniertes UTP Patchkabel, halogenfrei Inkl. Messprotokoll (100% Test)

- GHMT zertifiziert
- LSOH-Kabel
- 10/100/1000Base-TX-Unterstützung
- Kategorie 6, Klasse E, 24 AWG, 4 Adernpaare
- Gigabit kompatibel
- Stecker: RJ45, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte (1,3µm(50µ"))
- belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B
- Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 3,21*
€ 4,86*
1
€ 6,78*
ab € 3,48*
€ 5,25*
1
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,57*
1
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 5,60*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 7,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.