Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1835940-MU Herst.-Nr.: 45407 EAN/GTIN: 4002888454070 |
| |
|
|  |  |
 | Konfektioniertes UTP Patchkabel, halogenfrei Inkl. Messprotokoll (100% Test)
- GHMT zertifiziert - LSOH-Kabel - 10/100/1000Base-TX-Unterstützung - Kategorie 6, Klasse E, 24 AWG, 4 Adernpaare - Gigabit kompatibel - Stecker: RJ45, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte (1,3µm(50µ")) - belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 10 m |  | Produktfarbe | Grau |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | AWG Kabelgröße | 26 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 12,38* | € 17,33* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 12,39* | € 17,34* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 14,21* | € 19,91* |  |  |  | | 27 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 14,91* | € 20,57* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 22,06* | € 30,41* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|