Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 48106 Netzwerkkabel Orange 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 48106 Netzwerkkabel Orange 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Lindy 48106 Netzwerkkabel Orange 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Lindy 48106 Netzwerkkabel Orange 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Lindy 48106 Netzwerkkabel Orange 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     102-1835939-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48106
EAN/GTIN:
     4002888481069
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
24
Frequenz
250 MHz
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 0,98*
€ 1,58*
1
€ 4,50*
ab € 0,99*
€ 1,60*
1
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,75*
1
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 2,00*
Lager 102
30
1
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.