Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LINDY 45453 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/UTP 2.00 m Rot mit Rastnasenschutz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1835930-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     45453
EAN/GTIN:
     4002888454537
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Lindy Cat.6 UTP Premium Patchkabel, halogenfrei, rot, 2,0m

GHMT zertifiziert
LSOH-Kabel
10/100/1000Base-TX-Unterstützung
Kategorie 6, Klasse E, 24 AWG, 4 Adernpaare
Gigabit kompatibel
Stecker: RJ45, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte (1,3µm(50µ"))
belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B

Konfektioniertes UTP Patchkabel, halogenfrei mit Messprotokoll (100% Test), Kategorie 6, Klasse E, 24 AWG, 4 Adernpaare und Gigabit kompatibel.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Rot · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: mit Rastnasenschutz · Kabellänge: 2.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Produkt-Art: Netzwerkkabel, Patchkabel · Schirmung (Netzwerkkabel): U/UTP

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
1c. Marke:
LINDY
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Typ (Kategorisierung):
Netzwerkkabel, Patchkabel
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Kabel-Besonderheiten:
mit Rastnasenschutz
Farbe:
rot
Schirmung (Netzwerkkabel):
U/UTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel u/utp 2m rot, patch kabel, patch-kabel rot, LINDY, 45453, LINDY Cat.6 UTP Premium Patchkabel 2m, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,96*
€ 5,24*
52 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 4,00*
€ 5,30*
€ 3,80*
ab € 4,04*
€ 5,34*
€ 4,00*
ab € 4,06*
€ 5,38*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 7,26*
€ 8,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lumberg
2533 01
ab € 0,36*
Sonstiges
Renkforce
RF-4480068
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.