Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1835920-MU Herst.-Nr.: 47525 EAN/GTIN: 4002888475259 |
| |
|
|  |  |
 | Flachband-Patchkabeln sind äußerst flexible und dünne Kabel für besondere Einsatzzwecke. Durch die extrem dünne Bauform können diese Kabel unter Teppichböden, Laminat / Parkett oder zwischen Sockelleiste und Wand verlegt werden. Sogar Türen und Fenster sind auch bei einem verlegten Kabel noch voll funktionsfähig.
- RJ45 Stecker mit Knickschutz und Zugentlastung - Flachbandkabel - ungeschirmt - 10/100 Base-T-Unterstützung - Verdrahtung: 1:1 - Farbe: schwarz Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Stecker 1 Abmessungen (BxTxH) | 11.6 x 22.7 x 6.5 mm |  | Stecker 2 Abmessungen (BxTxH) | 11.6 x 22.7 x 6.5 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 60 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 40 °C | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 10 m |  | Kabelstandard | Cat6 |  | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Leitermaterial | Kupfer |  | Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |  | AWG Kabelgröße | 32 |  | Datenübertragungsrate | 100 Mbit/s |  | Frequenz | 250 MHz |  | Biegeradius (min.) | 60 mm | Zertifikate | Zertifizierung | RoHS, REACH, UL, California Proposition 65 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 6,30* | € 8,92* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 6,31* | € 8,93* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,19* | € 10,29* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,34* | € 10,36* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 9,63* | € 13,74* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|