Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 47244 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat6 F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 47244 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat6 F/UTP (FTP)
Lindy 47244 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat6 F/UTP (FTP)
Lindy 47244 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat6 F/UTP (FTP)
Lindy 47244 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat6 F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     102-1835913-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47244
EAN/GTIN:
     4002888472449
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes STP Patchkabel

- 10/100/1000Base-TX-Unterstützung
- Kategorie 6, 26 AWG, 4 Adernpaare
- einfach geschirmt
- Gigabit kompatibel
- Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte (3µ")
- Farbe: grau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 22.8 x 8.3 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 22.8 x 8.3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
72 mm
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS, REACH, California Proposition 65
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 1,93*
€ 2,87*
1
€ 6,78*
ab € 2,10*
€ 3,12*
1
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 3,32*
3
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,32*
Lager 102
25
1
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 5,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.