Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 47502 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 47502 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Lindy 47502 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Lindy 47502 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Lindy 47502 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     102-1835908-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47502
EAN/GTIN:
     4002888475020
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Flachband-Patchkabeln sind äußerst flexible und dünne Kabel für besondere Einsatzzwecke. Durch die extrem dünne Bauform können diese Kabel unter Teppichböden, Laminat / Parkett oder zwischen Sockelleiste und Wand verlegt werden. Sogar Türen und Fenster sind auch bei einem verlegten Kabel noch voll funktionsfähig.

- RJ45 Stecker mit Knickschutz und Zugentlastung
- Flachbandkabel
- ungeschirmt
- 10/100 Base-T-Unterstützung
- Verdrahtung: 1:1
- Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 22.7 x 6.5 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 22.7 x 6.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 40 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
AWG Kabelgröße
32
Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
60 mm
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS, REACH, UL, California Proposition 65
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 1,53*
€ 2,36*
1
€ 4,50*
ab € 1,54*
€ 2,37*
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,75*
1
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,75*
Lager 102
30
1
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.