Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 48005 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 48005 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Lindy 48005 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Lindy 48005 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Lindy 48005 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     102-1835900-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48005
EAN/GTIN:
     4002888480055
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes U/UTP Patchkabel
- RJ45 Stecker, Snagless (Klinkenschutz) mit Knickschutz
- Kategorie 6
- belegt nach Farbcode ANSI/TIA 568C
- 1000Base-T-Unterstützung
- Verdrahtung: 1:1
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.8 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 22.8 x 8.3 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 22.8 x 8.3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Material Stecker-Gehäuse
Polycarbonat (PC)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
69 mm
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Nominale Abschwächung
32.8dB/100m @250MHz
Zertifizierung
RoHS, REACH, UL, California Proposition 65
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 4,18*
€ 6,26*
1
€ 4,50*
ab € 4,19*
€ 6,27*
1
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 7,63*
1
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 7,82*
Lager 102
33
1
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 12,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.