Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LINDY 47194 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 2.00 m Weiß mit Rastnasenschutz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1835857-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47194
EAN/GTIN:
     4002888471947
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Lindy Cat.6A S/FTP PIMF LSOH, weiß, 2m

Konfektioniertes Cat.6A S/FTP Patchkabel halogenfrei mit 10/100/1000Base-TX-Unterstützung, RJ45-Stecker geschirmt sowie goldbeschichtete Kontakte

Konfektioniertes Cat.6A S/FTP Patchkabel, halogenfrei  Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte (8µm)Kabel: 27 AWG, 4 Adernpaare(PIMF: Paare In Metall Folie), LSOH (halogenfrei)Gigabit kompatibel sowie 10GBase-T10/100/1000/10GBase-T Unterstützungentspricht: ANSI/TIA-568-C.2belegt nach Farbcode: TIA/EIA-568-B Farbe: weiß

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: mit Rastnasenschutz · Kabellänge: 2.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Produkt-Art: Netzwerkkabel, Patchkabel · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
1c. Marke:
LINDY
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Typ (Kategorisierung):
Netzwerkkabel, Patchkabel
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Kabel-Besonderheiten:
mit Rastnasenschutz
Farbe:
weiß
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel s/ftp weiß 2,0m, patch kabel, patch-kabel sftp, LINDY, 47194, LINDY Cat.6A S/FTP PIMF LSOH, weiss, 2m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 2,95*
€ 3,93*
€ 6,78*
ab € 3,07*
€ 4,09*
€ 3,80*
ab € 3,15*
€ 4,20*
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 3,33*
€ 4,42*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 10,03*
€ 10,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lumberg
2533 01
ab € 0,36*
Sonstiges
Renkforce
RF-4480068
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.