Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 47148 Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 47148 Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lindy 47148 Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lindy 47148 Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lindy 47148 Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     102-1835852-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47148
EAN/GTIN:
     4002888471480
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes Cat.6A S/FTP Patchkabel, halogenfrei
- Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte (8µm)
- Kabel: 27 AWG, 4 Adernpaare(PIMF: Paare In Metall Folie), LSOH (halogenfrei)
- 10/100/1000Base-TX-Unterstützung
- Gigabit kompatibel
- belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B
- Farbe: blau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 21.5 x 8.3 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 21.5 x 8.3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
Kabel-Klasse
Ea
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
27
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Biegeradius (min.)
72 mm
Plug
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS, REACH, UL
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 2,52*
€ 3,78*
1
€ 6,78*
ab € 2,73*
€ 4,09*
1
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 4,33*
1
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 4,36*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 7,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.