Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 47320 Netzwerkkabel Weiß 0,3 m Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 47320 Netzwerkkabel Weiß 0,3 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Lindy 47320 Netzwerkkabel Weiß 0,3 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Lindy 47320 Netzwerkkabel Weiß 0,3 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Lindy 47320 Netzwerkkabel Weiß 0,3 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     102-1835807-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47320
EAN/GTIN:
     4002888473200
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Konfektioniertes Cat.7 S/FTP Patchkabel, halogenfrei

- Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte (8µm)
- Kabel: Cat.7, 26 AWG, 4 Adernpaare(PIMF: Paare In Metall Folie), 600Mhz, LSOH (halogenfrei)
- 10/100/1000Base-TX-Unterstützung
- Gigabit kompatibel: 10GBase-T
- belegt nach Farbcode ANSI/TIA 568-C.2
- Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
600 MHz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 2,27*
€ 3,33*
1
€ 6,78*
ab € 2,27*
€ 3,33*
1
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 4,22*
1
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,22*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 5,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.