Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 47296 Netzwerkkabel Rot 5 m Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 47296 Netzwerkkabel Rot 5 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Lindy 47296 Netzwerkkabel Rot 5 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Lindy 47296 Netzwerkkabel Rot 5 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Lindy 47296 Netzwerkkabel Rot 5 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     102-1835802-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47296
EAN/GTIN:
     4002888472968
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Konfektioniertes Cat.7 S/FTP Patchkabel, halogenfrei

- Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte (8µm)
- Kabel: Cat.7, 26 AWG, 4 Adernpaare(PIMF: Paare In Metall Folie), 600Mhz, LSOH (halogenfrei)
- 10/100/1000Base-TX-Unterstützung
- Gigabit kompatibel: 10GBase-T
- belegt nach Farbcode ANSI/TIA 568-C.2
- Farbe: rot
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.5 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 22.8 x 8.3 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 22.8 x 8.3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
600 MHz
Biegeradius (min.)
78 mm
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS, REACH, UL, California Proposition 65
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 8,97*
€ 12,56*
1
€ 6,78*
ab € 9,75*
€ 13,60*
1
Frei Haus
ab € 9,93*
€ 14,07*
1
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 14,56*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 12,82*
€ 18,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.