Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 47296 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a (Rohkabel CAT 7) S/FTP 5.00 m Rot mit Rastnasenschutz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1835802-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47296
EAN/GTIN:
     4002888472968
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
LINDY 47296 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a (Rohkabel CAT 7) S/FTP 5.00 m Rot mit Rastnasenschutz 1 St.

Lindy 5m, RJ45 Patchkabel S/FTP LSOH, mit Cat.7 Rohkabel, rot

Stecker: Cat.6A (RJ45) geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte (8µm)
Kabel: Cat.7 Rohkabel, 26 AWG, 4 Adernpaare (PIMF: Paare In Metall Folie), 600Mhz, LSOH (halogenfrei)
10/100/1000Base-TX-Unterstützung
Gigabit kompatibel: 10GBase-T
entspricht: ANSI/TIA-568-C.2
belegt nach Farbcode: TIA/EIA-568-B

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 500 MHz · Herstellerfarbe: Rot · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: mit Rastnasenschutz · Kabellänge: 5.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a (Rohkabel CAT 7) · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s

Hinweis:
Diese Kabel nutzen Cat.7-Rohkabel (600Mhz) und Cat.6A Stecker.
Aus rechtlichen Gründen muss der Kabelaufdruck deshalb "Cat.6A S/FTP patch cords with 600MHz raw cable" lauten.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
500 MHz
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Kabel-Besonderheiten:
mit Rastnasenschutz
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a (Rohkabel CAT 7)
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: LSZH-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patch-kabel rj-45, patchkabel, patchkabel cat6a, 04002888472968, LINDY, 47296, LINDY Patchkabel S/FTP LSOH rot 5m, ethernetkabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 8,55*
€ 9,07*
1
€ 6,78*
ab € 9,50*
€ 10,07*
1
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 11,04*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 10,72*
€ 11,36*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 13,45*
€ 14,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.